Sistema dispensador sin contacto Skin Line
Dispensador sin contacto Skin Line
DISPENSADOR JABÓN/CREMA SKIN AUTO WHITE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dosificación sin contacto y máxima higiene
- La dosificación sin contacto evita que el dispensador se contamine y evita eficazmente la transmisión de gérmenes
- Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.
Eficiente y rentable
- Dosificación óptima
- Excelente descarga residual
- Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 l
- Bajo consumo de energía
Sencillo en términos de tecnología y aplicación
- El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos
- Con pantalla LED para funcionamiento y tensión baja de la batería
Práctico sistema de carril
- Puede ampliarse en cualquier momento
- Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared
Hojas de datos(X)
Anchura | 122 mm |
Altura | 340 mm |
Longitud | 115 mm |
Color | Blanco |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!