Sistema dispensador manual Skin Line
Dispensador manual Skin Line
DISPENSADOR SKIN CREM/JABÓN MANUAL WHITE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Eficiente y rentable
- Dosificación óptima
- Excelente descarga residual
- Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 l
La máxima higiene
Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.
Sencillo en términos de tecnología y aplicación
El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos
Práctico sistema de carril
- Puede ampliarse en cualquier momento
- Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared
Hojas de datos(X)
Anchura | 122 mm |
Altura | 390 mm |
Longitud | 150 mm |
Color | Blanco |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!