Sistema di srotolamento per tela abrasiva ORSY® 10
Sistema di srotolamento per tela abrasiva 40-240
Cod. art. 06748001
EAN 4011231554633
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto
- Grana 40, larghezza 30 mm, lunghezza 19 m
- Grana 60, larghezza 30 mm, lunghezza 21 m
- Grana 80, larghezza 30 mm, lunghezza 25 m
- Grana 120, larghezza 30 mm, lunghezza 28 m
- Grana 180, larghezza 30 mm, lunghezza 28 m
- Grana 240, larghezza 50 mm, lunghezza 28 m
- 1 supporto
- 1 supporto portabobina
- 10 bobine, grandi
Caratteristiche tecniche(X)
Numero ruote | 6 PZ |
Numero pezzi | 9 PZ |
TELA SMERIGLIO BOBINA 30MMX28M P120
TELA SMERIGLIO BOBINA 30MMX28M P180
TELA SMERIGLIO BOBINA 30MMX28M P240
TELA SMERIGLIO BOBINA 30MMX19M P40
ABRCLTH-ROLL-LE-G60-S21MX30
TELA SMERIGLIO BOBINA 30MMX25M P80
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.