Sistema di serraggio per scala
Sistema di fissaggio scala
DISPOS. BLOCC.SCALE (2 PZ.) RHSC01
Cod. art. 096383 741
EAN 4046777136463
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fino a 4 binari di reggiatura integrati
- 20 g collaudati (ECE 17.07)
- Durata testata di oltre 10.000 cicli (UKAS ISO 17025)
- Materiale: plastica, gancio in acciaio inossidabile con protezione certificata contro la corrosione
- Larghezza massima traversa portapacchi: 55 mm
- Fornitura: 1 coppia
Assenza di serrature con chiusura identica
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | RHSC01 |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 410 mm |
Lunghezza | 455 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,500 kg |
Colore | Nero, Rosso |
Materiale | Acciaio inossidabile / plastica |