Sistema di saldatura TIG 180 AC/DC
Sistema di saldatura TIG 180 CA/CC
Cod. art. 5952000181
EAN 4046777421903
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accensione ad alta frequenza per contatto
Accensione HF touch-free possibile tramite pulsante, commutabile nella tradizionale accensione per contatto a striscio
Versatile
Tramite AC/DC è possibile la saldatura dell'alluminio, cambiare su saldatura ad elettrodo
Ottimale protezione antiossidante
Il cordone e l'elettrodo in tungsteno sono dotati di un'ottimale protezione antiossidante grazie alla gestione automatica del gas.
Efficienza energetica
Funzione di standby della ventola, elettronica dalle prestazioni moderne
Memoria programmi
Possono essere salvate due operazioni di saldatura per elettrodo e TIG.
Protezione contro sporcizia e umidità
Speciale rivestimento della scheda elettronica
Leggera e resistente
13,3 kg a 180 A (35% ED)
Ottimale per lavori di montaggio
Grado di protezione S e IP23
Robusta
Sicurezza anticaduta 60 cm (min. 25 cm secondo la normativa)
Marcatura: CE, S
Documentazione ricambi in conformità al Regolamento (UE) 2019/1784 – Requisiti per la progettazione ecologica degli impianti di saldatura. La documentazione pertinente è archiviata in Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o il prodotto e l'applicazione appropriati.
Caratteristiche tecniche(X)
Saldatura TIG
Gas di saldatura adatto Argon al 100%
Tensione nominale | 230 V/CA |
Elettrodi saldabili | 1,5 - 4,0 mm |
Bacchette per saldatura TIG saldabili | 1,0 - 3,2 mm |
Corrente di saldatura min/max elettrodi | 10-150 A |
Corrente di saldatura TIG min/max | 3-180 A |
Durata di attivazione alla corrente max (40°C) | 35 % |
Corrente di saldatura a ED 100% | 130 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 150 A |
Peso prodotto (per pezzo) | 13,300 kg |
Classe di protezione IP | IP 23 |
Altezza | 390 mm |
Larghezza | 191 mm |
Lunghezza | 493 mm |
Spessore materiale saldabile | Alluminio 1-5 mm, Rame 1-3 mm, Acciaio fino a 10 mm, Acciaio/acciaio inossidabile, 1-8 mm |
| Valore standard per la corrente nominale e la quantità di gas | ||
| Diam. elettrodo in tungsteno | Corrente nominale [A] (ampere) | Volume di gas [l/min] |
| 1,0 | 15-80 | 4 |
| 1,6 | 70-150 | 5-6 |
| 2,4 | 150-240 | 6-7 |
TUBO-GAS-WIG180-AC/DC-1,8M
CAVO-MASSA-TIG180-AC/DC-25QMM-4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.