Sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini kit 126 pz
Kit AMO-Therm Mini 126 pz
Cod. art. 5964591300
EAN 4065746288682
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questo kit copre un'ampia gamma di applicazioni
- È possibile utilizzare una singola lunghezza della vite per un'ampia gamma di situazioni di fissaggio: avvitamento più profondo in spessori di materiale isolante ridotti, profondità di posa più basse con materiale isolante più spesso
- Per spessore del materiale isolante da 60 a 200 mm
- Filettatura di collegamento formata M8 e M10
- Montaggio tubo a caduta con raccordo filettato M10x45 in A2 in combinazione con collare art. n. 090350099 e rondella di tenuta art. n. 0903500990
- ASSY-D 3.5-5 con inserto aggiuntivo nell'adattatore
Per l'installazione in calcestruzzo e muratura senza la formazione di ponti termici
Riempire lo spazio anulare tra il materiale isolante e l'adattatore con un sigillante idoneo. Consigliamo il sigillante per finestre e facciate art. n. 0892320010.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di carichi da leggeri a medi (cassette postali, lampade, telecamere di sorveglianza o grondaie, fissaggio multiplo di sistemi non portanti) su facciate isolate con o senza intonaco
![]() | |
Dimensioni sistema | 8.4.1 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 126 PZ |
| Leggenda dei parametri di installazione per AMO-Therm Mini | |
| hmin | Spessore minimo del componente |
| dmw | Diametro del foro, muratura |
| db | Diametro del foro, calcestruzzo |
| dp | Diametro del foro, intonaco |
| tD | Profondità del foro minima (totale) |
| hnom | Profondità di ancoraggio |
| e | Spessore dello strato non portante (tttol + tinsulation + ü) |
| ü | Sporgenza ≥ 1 mm |
| ttol | Spessore dell'intonaco e/o dell'eventuale colla presente |
| Carico di trazione trasversale in combinazione con elementi di giunzione M8 e M10 o con vite per tassello ASSY D 5* | ||
| Capacità a trazione trasversale | Vrec. | |
| [kN] | ||
| Per tutte le superfici e gli spessori di materiale isolante | 0,2 | |
| Parametri di assemblaggio degli elementi di fissaggio nell'adattatore | ||
| Tipo di elemento di fissaggio | Coppia di serraggio massima Mrec. [Nm] | Profondità di avvitamento [mm] |
| M8 | 2,5 | 20-24 |
| M10 | 3,5 | 8-12 |
| ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
| ASSY-D 5* | 1 | |
| * con inserto nell'adattatore | ||
| Carichi consigliati | |||
| Carico di trazione assiale in combinazione con elementi di fissaggio M8 e M10 in diverse superfici | Carico di trazione assiale in combinazione con viti per tassello ASSY-D* da 4-5 mm in tutte le superfici | ||
| Capacità di trazione | Nrec. | Capacità di trazione | Nrec. |
| Superficie | [kN] | [kN] | |
| Calcestruzzo C20/25 | 0,8 | Tutte le superfici | 0,25 |
| Mattone pieno MZ 36 | 0,8 | ||
| Mattone pieno in arenaria calcarea KSV 12 | 0,8 | ||
| Mattone forato in verticale HLZ 12 | 0,3 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 | 0,8 | ||
| Calcestruzzo cellulare PB 4 | 0,6 | ||
| Parametri di assemblaggio | |
| Diametro nominale del foro in muratura dmw | 10 mm |
| Diametro nominale del foro in calcestruzzo db | 7/16 poll. |
| Profondità del foro minima (superficie + materiale isolante + intonaco) tD | 288 mm |
| Spessore del materiale isolante (mm) | Profondità di ancoraggio nella superficie hnom (mm) |
| 60 | 218 |
| 80 | 198 |
| 100 | 178 |
| 120 | 158 |
| 140 | 138 |
| 160 | 118 |
| 180 | 98 |
| 200 | 78 |
AMOTHERM-MINI-SVASATORE-D10/16MM
CHIAVE ES. INCASSATI 2,5 MM
BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M10X45
DIV.-P-BOX-SISTEMA-LARGH.70MM-ALT.-1
AMO-THERM-MINI-ADATTATORE-16X59-M8/M10
AMO-THERM-MINI-VITE-(A2K)-11,5X252
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.