Sistema di controllo della pressione pneumatici EZ Sensor® 2.0 con valvola in gomma
Sensore SP sis. contr. press. pneum. 2.0 gomma
SENSORE-UNIV-TPMS-EZ-2.0-SNAP-IN
Cod. art. 0879960021
EAN 4046777132380
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Costi di approvvigionamento contenuti e stoccaggio ottimizzato
Compatibile con la visualizzazione della pressione dipendente dalla posizione del veicolo
Compatibile con i più moderni sistemi di identificazione della posizione via sensore OE
Conforme ai requisiti OEM
Sviluppato secondo gli standard qualitativi e operativi dei produttori di apparecchiature originali
Sviluppato e testato per la maggior parte dei cerchi in lega e acciaio OEM e aftermarket
Adatto per i più comuni cerchioni in acciaio e lega leggera
Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato sul sensore di ricambio tramite iQ 50
- Non necessaria nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo
- Notevole risparmio di tempo
Sensore programmabile illimitate volte
- Elevato grado di flessibilità
- La programmazione a distanza di gomme complete attraverso iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme
Ad ogni cambio gomme sostituire la valvola di gomma ed il meccanismo interno attenendosi alle coppie di serraggio indicate.
Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ 50 di WOW!.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzo su veicolo classe M1 (autovetture) con sistema di controllo diretto della pressione pneumatici
Materiale della valvola | Gomma |
Frequenza di trasmissione | 433,92 MHz |
Velocità max | 210 km/h |
Coppia di serraggio – vite in conformità alle specifiche del produttore, tolleranza incl. | 1,4 Nm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.