Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sistema di ammortizzazione per ferramenta per porte scorrevoli Redoslide

Sistema di ammortizzamento redoslide Z40-G
SET-AMMORTIZ-P/REDOSLIDE-M35-40KG

Cod. art. 0687920097

EAN 4053479335933

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sistema di ammortizzazione per ferramenta per porte scorrevoli Redoslide

Cod. art. 0687920097
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
Chiusura della porta delicata e completa grazie al meccanismo di ammortizzamento e ritrazione
  • Montaggio semplice direttamente sul carrello
Indicazione

Ammortizzazione per una porta su entrambi i lati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'avvitamento al carrello della ferramenta per porte scorrevoli REDOSLIDE Z40-G, M25-HE e M35-HE.

Per peso porta max

40 kg

Per larghezza porta max

1000 mm

Per altezza porta max

2200 mm

Materiale

Zinco pressofuso / materiale plastico

Colore

Grigio