Sistema de primário à prova de água
Sistema de primário à prova de água
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43148.jpg)
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 10 l |
Base química | Polímero/silicato |
Densidade | 1,03 g/cm³ |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento de superfície | 5 a 30 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 30 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Quantidade de aplicação no peso/na área | 0.13 kg/m² |
Quantidade de aplicação no peso/na área/condições | 0,13 kg/m² / com superfícies absorventes, p. ex., betão arejado: duplao revestimento |
Condições de quantidade de aplicação | com superfícies absorventes, p. ex., betão arejado: duplao revestimento |
Valor do pH | 11,5 |
Viscosidade | 175 mPas |
Condições de continuação de processamento | material betuminoso |
Pode continuar a ser processado após | 12 h |
Sem solvente | Sim |
Artigos adicionais | Escova universal, Art.-Fam. 0693 009 ... |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!