Sistema de diagnóstico Snooper Plus
Sistema de diagnóstico Snooper Plus
SNOOPER .
WOW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso | 480 g |
Largura | 85 mm |
Comprimento | 180 mm |
Altura | 30 mm |
Comprimento do cabo | 1600 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 70 °C |
Tensão nominal mín./máx. | 6 / 36 V/CC |