Sistema de control de presión de neumáticos Sensor EZ 2.0® con válvula de caucho
Sistema control presión neumát. sensor SP 2.0 goma
-SENSO-UNI-TREPRES-EZ-2.0-SNAP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Menor coste de adquisición y almacenamiento optimizado
Compatible con indicaciones visuales de presión en función de la posición del vehículo
Totalmente compatible con los más modernos sistemas de identificación de posición mediante sensores de los fabricantes originales
Cumple con las exigencias de los fabricantes de equipos originales
Desarrollado de acuerdo a las normas de calidad y funcionamiento de los fabricantes de equipos originales
Desarrollado y probado para la mayoría de llantas de acero y aluminio tanto de fabricantes de equipos originales como de posventa
Producto apto para las llantas de acero y aleación ligera más habituales
Posibilidad de copia del identificador electrónico de un sensor original en el sensor de repuesto mediante iQ 50
- No es necesario repetir las tareas de aprendizaje en el vehículo en caso de sustituir todas las ruedas (por ejemplo, en el caso de un juego completo de neumáticos de invierno)
- Enorme ahorro de tiempo
El sensor puede programarse tantas veces como sea necesario
- Alto grado de flexibilidad
- Programación a distancia mediante ruedas ya montadas por medio de iQ 50, lo que permite preparar juegos de ruedas completos sin interferencias previas
En cada cambio de neumático, es necesario utilizar una válvula de goma, un acople de válvula y un tornillo nuevos, y cumplir con los valores de par de apriete indicados.
Funciona con la herramienta de programación y diagnóstico iQ 50 de WOW!
Hojas de datos(X)
Uso en vehículos de clase M1 (turismos) con sistema de control de presión de neumáticos directo
Material de la válvula | Caucho |
Frecuencia de transmisión | 433.92 MHz |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fabricante, incl. tolerancia | 1.4 Nm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!