Sistem ürün gamı 8.4.1, lokma anahtarı 1/4 + 1/2 inç
Lokma takımı, 1/4+1/2 inç, 8.4.1, 108 parça
Ürün no. 0965905922
EAN 4056807712475
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ORSY sistem dünyasının tüm ürünleriyle uyumludur
Tek tip ızgara boyutları
Çekici karbon kaplama
Daha fazla sağlamlık, denge ve kolay temizlik için yüksek kaliteli, çekici karbon kaplamalı plastikten yapılmış ara parça
Doğru aletleri hızlı ve kolay şekilde bulun
Alet boyutları ara parça üzerinde işaretlidir.
Veri sayfaları(X)
ORSY sistem dünyası için uygundur (ör. sistem çantası, takım arabası, ORSY®BULL kutular, ORSY raflar)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 108 ADET |
Boyut köpük kesiti | 8.4.1 |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 462 x 38 x 335 mm |
Dekor | Karbon görünümü |