Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Şişirilebilir hava yastığı Amo bag

Şişirilebilir hava yastığı, Amo Bag
AMO BAG-SİYAH-150MM

Ürün no. 071567 80

EAN 4045989089284

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Şişirilebilir hava yastığı Amo bag

Ürün no. 071567 80
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
Pencereleri takarken hızlı konumlandırma ve boşluk ayarlama için

Çizikleri önler


Yumuşak hava yastığı muhafazayı ve çerçeveyi korur



Takozlara gerek yoktur


Amo bag'ler tekrar tekrar kullanılabilir



Ek yerleri şeffaftır


Montaj ve sızdırmazlık bileşeni ile tamamlamaya hemen hazırdır

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. derz genişliği

3-50 mm

Yük taşıma kapasitesi (tek kat direkt)

100 kg

Malzeme

Elyaf takviyeli plastik

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743)FİLDİŞİ R1015 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Top

GUNFM-1C-PURLOGICTOP-IVORY-500ML

1-component gun foam for a variety of applications
x 15 ad.
Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

GUNFM-1C-PURLOGICFLEX-500ML

1C premium foam for elastic joint insulation
Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY

HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ-B2-500ML

1-component assembly foam to insulate, fill and seal cavities
Nötr silikon Perfect

SILSEAL-NEUT-PERFECT-CLEAR-310ML

İç ve dış mekanlarda genleşme bağlantıları için düşük emisyonlu, son derece yapışkan ve çok yönlü sızdırmazlık maddesi. Pencere camları ve sıhhi uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır