Sinkfosfatprimer, 1K-Aquagrunn
Sinkfosfatprimer, 1K-Aquagrunn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 3 kg |
Kjemisk base | Akryl-polyester-hybrid |
Tilgjengelige farger | FC 0002 |
Farge | Beige |
Tørketid | 25 min |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Tetthet | 1,219 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 128,4 g/l |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Min. andel faste stoffer | 53 % |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 540 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.