Evye, Blanco Top EE 4x4
Evye, Blanco Top EE 4x4
Ürün no. 0682601224
EAN 4053479865607
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj seçeneği | Standart (S) |
Min. kabin genişliğine uygunluk | 450 mm |
Genişlik | 435 mm |
Derinlik | 470 mm |
Yükseklik | 150 mm |
Lavabo derinliği 1 | 150 mm |
Kesik genişliği | 417 mm |
Kesik derinliği | 452 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!