Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blanco Top EE, 3 x 4

Lavello, Blanco Top EE 3x4

Cod. art. 0682601223

EAN 4053479865614

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blanco Top EE, 3 x 4

Cod. art. 0682601223
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
Acciaio inossidabile

Opzione di installazione

Standard (S)

Per larghezza mobile min

300 mm

Larghezza

330 mm

Profondità

470 mm

Altezza

150 mm

Profondità vasca 1

150 mm

Larghezza taglio

312 mm

Profondità intaglio

452 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di scarico e troppopieno da 1½

DRN/OVFLWFITT-SINK-KCH-1 1/2-PLA