Mosogató, Blanco Top EE 3x4
Mosogató, Blanco Top EE 3x4
Cikksz. 0682601223
EAN 4053479865614
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél |
Szerelési opció | Normál |
A következő min. szekrényszélességhez | 300 mm |
Szélesség | 330 mm |
Mélység | 470 mm |
Magasság | 150 mm |
1. medence mélység | 150 mm |
Kivágási szélesség | 312 mm |
Kivágás mélysége | 452 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!