Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Single-use drop cloth big pack 2

Single-use drop cloth big pack 2

Art.-nr. 0818050085

EAN 4099618784064

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Single-use drop cloth big pack 2

Art.-nr. 0818050085

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 44 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Offers universal protection for flooring during painting and renovation work
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

85% polyester, 15% katoen

Kleur

Grijs/bont

Rolbreedte

1 m

Rollengte

25 m

Basisgewicht per m2

180 g

Aantal rollen per pallet

44 st

Productgewicht (per stuk)

4,5 kg

Dikte

1,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie