Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Single rail set, inline SlideLine M

Single rail set, inline SlideLine M

Cikksz. 0684706096

EAN 4062856709274

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Single rail set, inline SlideLine M

Cikksz. 0684706096
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
For recessed installation and gluing into upper and lower sections
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium/Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst

Hosszúság

2500 mm

Szélesség

9 mm

Magasság

8,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk