Single-pole voltage tester
Single-pole voltage tester
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,5 x 3 мм |
Длина лезвия | 68 мм |
Длина | 162 мм |
Конструкция | With holding clip |
Индикация | Glow lamp |
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 150-250 В перем. тока |
Материал рукоятки | Polycarbonate |
Material of screwdriver blade | Tool steel |
Surface of the screwdriver blade | Burnished |
Цвет | Черный цвет |