Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Single and twin tyre assembly trolley

Single and twin tyre assembly trolley

Ürün no. 1952001513

EAN 4065746612647

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Single and twin tyre assembly trolley

Ürün no. 1952001513
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
Fast and safe movement of commercial vehicle wheels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. jant çapı (1)

17,5-22,5 in

Silindir stroku (2)

600 mm

Kaldırma kapasitesi (3)

700 kg

Ürün ağırlığı (parça başına) (10)

130000,000 g

Maks. jant çapı (11)

22,5 in

Min. jant çapı (12)

17,5 in

Uzunluk (20)

1015 mm

Yükseklik (30)

1005 mm

Genişlik (40)

1155 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler