Single and twin tyre assembly trolley
Single and twin tyre assembly trolley
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Min./max. fälgdiameter (1) | 17,5-22,5 in |
Cylinderns slaglängd (2) | 600 mm |
Lyftkapacitet (3) | 700 kg |
Produktvikt (per artikel) (10) | 130000 g |
Max. ringdiameter (11) | 22.5 in |
Min. ringdiameter (12) | 17.5 in |
Längd (20) | 1015 mm |
Höjd (30) | 1005 mm |
Bredd (40) | 1155 mm |