Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Single-Autolampen-Ersatzbox H7 14-teilig

Single-Autolampen-Ersatzbox H7
LAMP-SET-H7-ERSATZBOX-12V-14TLG

Art.-Nr. 07209617
EAN 4048539531196
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
Für Pkw, Motorräder und Transporter

Optimal für alle Pkw-Fahrer, die immer sicher unterwegs sein wollen.


In vielen europäischen Ländern ist das Mitführen von Ersatzlampen empfohlen bzw. gesetzlich vorgeschrieben. Durch die kompakten Ersatzlampenboxen ist ein Austausch direkt vor Ort kein Problem mehr und Ihre Verkehrssicherheit bleibt weiter gewährleistet. Um den Austausch so einfach wie möglich zu machen befindet sich ein technischer Ratgeber mit Anwendungsbildern auf dem Boden der Box (jede Brennstelle wird der passenden Lampe zugewiesen). Um auch am Point-of-Sale besser präsentieren zu können befindet sich am Kopf einer jeden Ersatzlampenbox eineAufhängelasche inklusive Eurolochung.



  • Kratz- und erschütterungsfeste „Notfallboxen“

  • Abgestimmte Bestückung inklusive der gängigsten Flachstecksicherungen

  • Eigenständiges Auswechseln direkt vor Ort

  • Ausführung mit Aufhängelasche und Eurolochung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Typbezeichnung

Ersatzlampenbox H7

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Single-Autolampen-Ersatzbox H7 14-teilig inklusive:
1 x
Halogenlampe

LAMP-H7-PX26D-12V-55W

FIRSTEC
Beschreibung: Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Blink- und Bremslichtlampe

LAMP-BLINK/BREMS-P21W-BA15S-12V-21W

FIRSTEC
Beschreibung: Ökonomische Autolampe 12 Volt
Menge: 1 x
1 x
Blink- und Bremslichtlampe

LAMP-BLINK/BREMS-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W

FIRSTEC
Beschreibung: Ökonomische Autolampe 12 Volt
Menge: 1 x
Blink- und Bremslichtlampe
1 x
Blink- und Bremslichtlampe

LAMP-BLINK/BREMS-BICOLOR-BAU15S-12V-21W

FIRSTEC
Beschreibung: Ökonomische Autolampe 12 Volt
Menge: 1 x
1 x
Metallsockellampe

LAMP-R5W-BA15S-12V-5W

FIRSTEC
Beschreibung: Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Standlichtlampe

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

FIRSTEC
Beschreibung: Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Glassockellampe

LAMP-W5W-W2,1X9,5D-12V-5W

FIRSTEC
Beschreibung: Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Soffittenlampe

LAMP-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM

FIRSTEC
Beschreibung: Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-ROT-10A

Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-TUERKIS-15A

Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-GELB-20A

Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung MINI Silver

FLSTESI-MINI-SILVER-ROT-10A

Beschreibung: Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung MINI Silver

FLSTESI-MINI-SILVER-TUERKIS-15A

Beschreibung: Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
Menge: 1 x
1 x
Flachstecksicherung MINI Silver

FLSTESI-MINI-SILVER-GELB-20A

Beschreibung: Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
Menge: 1 x