Simplex yumuşak yüzeyli çekiç
Simplex yumuşak yüzeyli çekiç
TOKMAK-HASSAS ÇALIŞMA-D50MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Hafif alüminyum muhafaza, çekicin yalnızca hafifçe üstten ağır olduğu anlamına gelir ve hedefli bir darbe eylemi sağlar
- Geleneksel yumuşak yüzeyli çekiçlere göre önemli ağırlık avantajı
- Muhafazaya kıyasla büyük çaplı ara parçalar, hedef dışı darbelerin iş parçasına zarar vermesini önler
- Darbeli ara parçalar leke tutmaz
- 2 farklı darbeli ara parçasıyla 1 üründe 2 çekiç
Veri sayfaları(X)
- Mavi darbe ara parçası, kaplamalı bileşenlerin takılması için idealdir
- Beyaz darbe ara parçası, metal bağlantı parçalarında ilerleme için idealdir
Çekiç başı parça çapı (Ø) | 50 mm |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Muhafaza malzemesi | Çelik |
Çekiç kafası ara parça malzemesi | Plastic, Soft plastic |
Tutma sapının uzunluğu | 310 mm |
Uzunluk | 330 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!