Simplex-Schonhammer mit Stahlgehäuse
Simplex-Schonhammer
SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMMI-D80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlageinsätze und Stiel schnell auswechselbar
- Einsätze und Stiel unverrückbar festsitzend
- Individuelle Bestückung des Schonhammers
- Durch Kombination der Schlageinsätze zwei Schonhämmer in einem
- Komplett mit Einsätzen: Gummikomposition schwarz und Plastik rot
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Stiel | Holz |
Stiellänge | 395 mm |
Länge | 500 mm |
Hammergewicht | 3080 g |
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 80 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!