Simítómassza, CERAfix 202
Simítómassza, CERAfix 202
Cikksz. 5875100202
EAN 4062856817795
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Kémiai bázis | Cement, ásványi és polimerrel módosított kísérőanyagok |
Viszkozitás/konzisztencia | Por |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Max. megmunkálási idő | 30 perc |
Szín | Szürke |
Keverési arány | 4,1 – 4,65 l for 25 kg |
Teljes terhelhetőség | 24 ó |
Tartály | Zsák |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen |
Alkalmazás feltételek | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Járható max. ennyi idő után: | 2 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Burkolható max. ennyi idő után: | 4 ó |
Teljes terhelhetőség feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Fagyás-olvadás váltakozása, Víz |
Min. hajlítószilárdság | 4 N/mm² |
Hajlítószilárdság feltétel | 28 nap után, 22 °C és 65% relatív páratartalom |
Min nyomószilárdság | 25 N/mm² |
Nyomószilárdság feltétel | 28 nap után, 22 °C és 65% relatív páratartalom |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 1,7 kg/m² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!