Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Simítókanál, állítható

Simítókanál, állítható

Cikksz. 5771011006

EAN 4056807241951

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Simítókanál, állítható

Cikksz. 5771011006
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
Rust-proof trowel with adjustable 2-C handle
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Lap szélessége

130 mm

Lap hossza

280 mm

Anyagvastagság

0,7 mm

Penge anyaga

Nemesacél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk