Silnovrstvý základní tmel
Silnovrstvý základní tmel
SILNOVRSTVÝ ZÁKL.PLNIČ 400ML ŠEDÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající adhezní vlastnosti
- Přilne k hliníku, nekrytému i zinkovanému plechu, starému nátěru apod.
- Drží dobře i v kombinaci s polymerovými PU/MS těsnicími hmotami
Dlouhotrvající ochrana proti korozi
Rychleschnoucí
Vynikající roztažnost a nestékavost
Tepluvzdornost do 110 °C
Velmi snadné broušení
Splňuje normy pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Lze použít na zinkované i žárově zinkované povrchy, kdy je za určitých okolností nutné povrch ošetřit čističem na zinek. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Pro profesionální opravy drobných nerovností, oděrů a stop po broušení (bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií a nátěrů apod.).
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Lze přetírat asi po 15 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Šedá |
Doba zaschnutí | 25 min |
Min. doba vysušení prachu | 8 min |
Max. doba vysušení prachu | 10 min |
Min. doba odvětrávání | 1 h |
Suchý pro manipulaci po | 20 min |
Lze přelakovat po | 15 min |
Hustota | 0,93 g/cm³ |
Max. odolnost vůči teplotám | 110 °C |
Min. výtěžnosti (plocha) | 1 m² |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Max. výtěžnosti (plocha) | 1.5 m² |
Koncentrace VOC (CH) | 692 g/l |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!