Silikonspray fett
Silikonsprayfett
SILIKONFETT SPRAY 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- God fukt- og korrosjonsbeskyttelse på grunn av ekstremt god vannfortrengende effekt
- Utmerkede glide- og smørende egenskaper på nesten alle grunnmaterialer
- Svært høyt nivå av elektrisk motstand
- Utmerket isolasjonsvirkning
- Uten syrer og harpiks
- Farge: Gjennomsiktig når den sprayes på, en skyggeaktig, glasslignende film blir værende igjen etter avlufting
Dataark(X)
Egnet for smøring av dørplugger, glideskinner, dør- og møbelhengsler, skuffer, plast, glidetak, seteskinner og så videre. Også egnet for smøring av brytere, elektriske kabler og sensitive komponenter for å beskytte dem mot fuktighet og korrosjon.
Rist produktet før bruk. Spray et tynt lag på overflaten som skal behandles, og la oppløsningsvæsken fordampe.
Kjemisk base | Polydimetylsiloksan |
Farge | Gjennomsiktig, gjennomskinnelig, ugjennomsiktig |
Innhold | 500 ml |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Tetthet | 0,895 g/cm³ |
Tetthet/betingelser | 0,895 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Vekt av innhold | 324,4 g |
Maks. temperaturbestandighet | 300 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.