Silikonspray
Silikonspray, NSF
SILICON FLUID SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inneholder høyt konsentrert silikonolje av høy kvalitet
- Optimale glide- og smøreegenskaper
- Forhindrer friksjon og slitasje
- Fjerner ubehagelige knirkelyder
Ekstrem høy temperaturbestandighet fra -50 °C til +250 °C
Mange bruksområder, også i høye temperaturer, og til bruk som formslippmiddel
Fargeløs, flekker ikke
God kompatibilitet for byggematerialer
Fuktavvisende
Beskytter f.eks. gummideler mot frost
NSF H1
Produktet kan komme i kontakt med næringsmidler av tekniske årsaker.
Hvis det brukes på steder der næringsmidler behandles eller oppbevares, må bare teknisk anbefalt minimumsmengde brukes. Hvis produktet skal brukes som korrosjonsbeskyttende film, må det fjernes helt før enheten tas i bruk igjen.
Dataark(X)
Som friksjonsreduserende middel og for smøring av alle bevegelige maskindeler, spesielt innenfor plastindustri, bilindustri og i næringsmiddelindustri, legemiddelindustri, trykke- og papirindustri. Også som formslippmiddel i plastindustri og for overflatebehandling og beskyttelse. Kan brukes på steder der næringsmidler behandles eller oppbevares.
Rengjør overflaten som skal behandles på forhånd. Spray jevnt fra en avstand på ca. 20 cm.
Innhold | 0.4 l |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Fysiologisk ufarlig syntetisk olje |
Tetthet/betingelser | 0,785 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C |
Min./maks. temperaturområde | -50 til 250 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.