Silikonrestentferner Aerosoldose
Silikonrestentferner Aerosoldose
SILENTF-AEROSOL-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum gezielten Entfernen von ausgehärteten Silikonresten auf verschiedensten Oberflächen – effektiv, materialschonend und anwenderfreundlich
- Die Aerosoldose ermöglicht ein besonders einfaches und gleichmäßiges Auftragen – ganz ohne Kartuschenpresse oder zusätzliches Werkzeug, für maximale Flexibilität und Zeitersparnis
- Die Gel-Formulierung haftet sehr gut auf der Oberfläche, wodurch sie auch an schwierigen Stellen zuverlässig wirkt
- Schnelle Wirkung: Bereits nach 10 Minuten beginnt der Entferner, Silikonreste effektiv zu lösen – bei dickeren Schichten empfiehlt sich eine längere Einwirkzeit für optimale Ergebnisse
- Hohe Ergiebigkeit – mit einer Dose lassen sich bis zu 200 Meter Fugen behandeln, ideal für größere Projekte und professionelle Anwendungen
- Sicher in der Anwendung – ideal für Profis und anspruchsvolle Heimwerker
- Nicht anwendbar bei Acryl- und PU-Dichtstoffen
- Nicht mit Polyamid (Nylon), PMMA und Naturstein in Kontakt bringen
- Bei Lackanstrichen und porösen Untergründen sind Vorversuche erforderlich
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Datenblätter(X)
Der Silikonrestentferner, in der praktischen Spraydose, entfernt schnell und mühelos Reste von ausgehärtetem Silikon und MS-Polymer.
Untergründe: beschichtete Metalle, Fliesen, beschichtete Platte, lackierte Oberflächen, Glas, Aluminium, einige Kunststoffe (ohne Polyamid und PMMA).
- Entferne das alte Silikon mechanisch (z. B. mit einem Spatel oder Messer)
- Achte darauf, dass der Silikonrückstandslöser nicht in die Fuge eindringt
- Empfehlung: Setze eine Fugenfüllschnur ein, bevor du den Rückstandslöser verwendest
- Bedecke die Silikonreste vollständig mit dem Rückstandslöser
- Nicht mit Wasser verdünnen während der Einwirkzeit
- Beachte, dass das Material an vertikalen Flächen etwas ablaufen kann – entsprechend vorsichtig auftragen
- Die Dauer der Einwirkung richtet sich nach der Dicke der vorhandenen Silikonreste – je dicker die Schicht, desto länger muss der Rückstandslöser einwirken
- Nach ca. 30 Minuten sind normale Reste aufgeweicht und lassen sich leicht entfernen
- Entferne das aufgeweichte Silikon sowie den Rückstandslöser vollständig und rückstandsfrei mit einem Holz- oder Kunststoffspatel, und reinige die Fuge anschließend sorgfältig mit einem feuchten Tuch
- Tuch regelmäßig drehen und bei Bedarf ersetzen, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt werden
- Ersetzte die eingesetzte Hinterfüllschnur durch eine neue, damit keine Rückstände des Silikonentferners in der Fuge verbleiben
- Vor dem Einbringen des neuen Dichtstoffs wird die Anwendung eines Silikonprimers empfohlen – für optimale Haftung
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte | 0,84 g/ml |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 3 Jahre |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!