Silikonprimer
Primer for silikon
PRIMER FOR SILIKON 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For forbedret vedheft til følgende silikonfugemasser:
Silikon nøytral perfekt, silikon nøytral spesial, silikon nøytral, acetoksysilikon (sanitær), acetoksysilikon (næringsmiddelgodkjent), acetoksysilikon, høytemperatursilikon, elastisk brannhemmende fugemasse, reparasjonslag.
- Påfør silikonprimer i et tynt lag og la den tørke i ca. 30–45 minutter.
- For absorberende overflater bør det påføres 1–2 ganger.
- Ikke egnet for bruk under vann.
Dataark(X)
Bruk på en rekke absorberende overflater (f.eks. gips, betong) og ikke-absorberende overflater.
Påfør silikonprimer i et tynt lag og la den tørke i ca. 30–45 minutter. For absorberende overflater skal overflaten forprimes i 1 eller 2 ekstra trinn. Ikke egnet for bruk under vann. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | 2-propanol |
Tetthet | 0,81 g/cm³ |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Alkohol |
Beholder | Boks |
Innhold | 250 ml |
Viskositet/konsistens | Væske |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 98 % |
Min. utluftingstid | 30 min |
Antenningstemperatur | 425 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
![Fuge Quartett 22 deler Fuge Quartett 22 deler](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4921718.jpg)
CONSTRUCTION JOINT QUARTET SET
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.