Silikonový zapalovací kabel
Silikonový zapalovací kabel
AKBL-ZPEND-SILIKUZ-SPPLE-SCHVORZ-1,0QMM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jemný vodič, pocínovaný Cu drát, zesílená izolace na bázi silikonu
- Špičkové/zkušební impulzní napětí: 20 kV
Datové listy(X)
Průřez drátu | 1 mm² |
Barva | Černá |
Jmenovité napětí | 10000 V/DC |
Vnější průměr | 7 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -60 až 180 °C |
Min. teplotní podmínky | -60 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |