Silikon tennkabel,
Silikon tennkabel,
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trådtverrsnitt | 1 mm² |
Farge | Svart |
Nominell spenning | 10000 V/DC |
Utvendig diameter | 7 mm |
Min./maks. temperaturområde | -60 til 180 °C |
Min. temperaturområde | -60 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |