Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Silikon sızdırmaz, renkli

Silikon sızdırmaz, renkli

Ürün no. 08925800

EAN 4049557892146

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Silikon sızdırmaz, renkli

Ürün no. 08925800

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği

Sipariş vermek için seçim yapılması gereklidir

Rengin ekrandaki görünümü gerçek renkten farklıdır!

Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-quality multifunctional sealant in individual RAL colours
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı

Koku/oda kokusu

Özellik

Kap

Kartuş

İçerik

310 ml

Yoğunluk

1,03 g/cm³

Sürekli hareket emilimi

25 %

Shore A sertliği

20

Min./maks. yüzey oluşturma süresi /koşullar

10-15 dak / 23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı

2 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem

Min. kopma uzaması

600 %

Kopma anındaki uzama koşulları

2 mm film için

Kaplama uyumluluğu

Evet

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

120 °C

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve buzlanmayan depolama

Mantar önleyici özellikler

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel kartuş tabancası, Yüksek kaliteli

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası Temel

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI ÜNİV.310ML

Basit tasarım, yarı açık, perçinli payandaya sahip çelik sacdan yapılmıştır.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
x 1 ad.
RAL renk kartı

COLCARD-RAL

The gloss paint surface makes it easier to choose a colour
x 1 ad.
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
PE Dolgu Malzemesi

DOLGU BANDI 6MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Dolgu Malzemesi

DOLGU FİTİLİ 10MMX100M

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Dolgu Malzemesi

DERZ DOLGU BANDI-PE-15MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Dolgu Malzemesi

SEALCORDMATL-PE-20MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 50 m
PE Dolgu Malzemesi

SEALCORDMATL-PE-PE-30MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 25 m
PE Dolgu Malzemesi

SEALCORDMATL-PE-40MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 50 m
PE Dolgu Malzemesi

SEALCORDMATL-PE-50MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 50 m
Mastik düzeltme spatulası

JNTSMTHR

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 ad.
Mastik düzeltme spatulası Plus

MASTİK DÜZELTME SPATULASI

Herhangi bir mastikleme çalışması için altı farklı şekilde kullanılabilir
x 1 ad.
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ 1 -3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ-3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Primer, silikon için

PRIM-SILSEAL-250ML

Universal primer for improving adhesion of silicone sealants on absorbent and non-absorbent surfaces
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SMTHR-SEAL-5LTR

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler