Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Silikon sprey gres

Silikon sprey gres
300C ISIYA DAYANIKLI SİLİKON SPREY 500ML

Ürün no. 0893223

EAN 4011231895729

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Silikon sprey gres

Ürün no. 0893223
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
Cam gibi şeffaf, suyu iten son derece yağlayıcı ve yalıtım uygulayıcı silikon gres
  • Son derece iyi su iticiliği sayesinde iyi nem ve korozyon koruması sağlar

  • Hemen hemen tüm temel malzemelerde mükemmel kayma ve yağlama özellikleri

  • Çok yüksek elektrik direnci

  • Mükemmel yalıtım etkisi

  • Asit ve reçine içermez

  • Renk: Püskürtüldüğünde şeffaftır; havalandıktan sonra sisli cam gibi bir film kalır
Kullanım alanı

Kapı pimlerini, kayar rayları, kapı ve mobilya menteşelerini, çekmeceleri ve plastik, kayar tavan ile koltuk kılavuzlarını vb. yağlamak için uygundur. Anahtarları, elektrik tesisatını ve hassas parçaları nem ve korozyona karşı korumak için yağlamaya da uygundur.

Kılavuz

Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. İşlenecek yüzeye ince bir kaplama püskürtünüz ve çözücünün uçmasını bekleyiniz.

Kimyasal baz

Polidimetilsiloksan

Renk

Saydam, yarı saydam, opak

İçerik

500 ml

Asit içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Yoğunluk

0,895 g/cm³

Yoğunluk/koşullar

0,895 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

İçerik ağırlığı

324,4 g

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler