Silikon sprey Silicon fluid
Silikon sprey
GIDA UYUMLU SİLİKON SPREY 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Oldukça konsantre, yüksek kaliteli silikon yağlar içerir
- Optimum kayma ve yağlama özelliği sağlar
- Yapışma ve sürtünmeyi önler
- Hoş olmayan gıcırtı seslerini ortadan kaldırır
-50°C ile +250°C arasında ısıya dayanıklı
Yüksek sıcaklıklarda bile kalıp ayırıcı maddesi olarak çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Renksiz, leke yapmaz
İyi malzeme uyumluluğu
Nem tutmaz
Örneğin kauçuk parçaları donmaya karşı korur
NSF H1 kayıtlı (no.: 135927), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar.
NSF H1
Gıda maddeleri ile teknik açıdan gerekirse temas etmesi mümkündür.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir. Ürünün korozyon koruyucu film olarak kullanılması durumunda, uygulandığı cihaz tekrar kullanılacağı zaman film tabakası tamamen temizlenip çıkartılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Plastiklerde, otomotiv sektöründe, gıda işletmelerinde, baskı ve kağıt endüstrisinde kullanılan tüm makinelerin hareketli noktalarının yağlanması için. Aynı zamanda plastik işlem proseslerinde kalıp ayırıcı, yüzey bakım ve koruması için kullanılır. Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir.
İşlem uygulanacak yüzeyi önceden temizleyin. Yaklaşık 20 cm. mesafeden dengeli bir şekilde püskürtün.
İçerik | 0,4 l |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Fizyolojik olarak zararsız sentetik yağ |
Yoğunluk/koşullar | 0,785 g/cm³ / Aktif madde, 20°C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -50 - 250 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!