Silikon, høy temperatur
Silikon, høy temperatur
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Sauer-silikon (acetatsystemer) |
Lukt | Eddik |
Farge | Rødbrun |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 20 % |
Min. huddannelsestid | 8 min |
Min. bruddforlengelse | 350 % |
Shore A-hardhet | 30 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 250 °C |
Min./maks. huddannelsestid | 8-12 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Soppdrepende egenskaper | Nei |
Tetthet | 1,05 g/cm³ |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 300 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Forbehandling av overflate nødvendig | På porøse overflater |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min. flammepunkt | 250 °C |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Byggevareklasse | B2 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved maks. 25 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.