Silikon asetat, kristal berraklığında
Silikon asetat, kristal berraklığında
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Kartuş |
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Sauer silikonları (asetat sistemleri) |
Renk | Tamamen açık |
Sürekli hareket emilimi | 12,5 % |
Shore A sertliği | 20 |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 150 °C |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min./maks. tam kürleme hızı /koşullar | 2-3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. kopma uzaması | 150 % |
Mantar önleyici özellikler | Hayır |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun |
Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!