Silikon-acetat, glassklar
Silikon-acetat, glassklar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Beholder | Patron |
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Sauer-silikon (acetatsystemer) |
Farge | Krystallklar |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 12.5 % |
Shore A-hardhet | 20 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 150 °C |
Min./maks. gjennomherdehastighet/betingelser | 2-3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 15 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bruddforlengelse | 150 % |
Soppdrepende egenskaper | Nei |
Byggevareklasse | B2 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Tetthet/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.