Silikon-Zündleitung
Silikon-Zündleitung
FLTG-ZUEND-SILIKON-SPULE-SCHWARZ-1,0QMM
Art.-Nr. 07701144
EAN 4011231766678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feindrähtige, verzinnte Cu-Litze, verstärkte Aderisolation auf Silikon-Basis
- Impuls-Spitzenspannung/Prüfspannung: 20 kV
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 1 mm² |
Farbe | Schwarz |
Nennspannung | 10000 V/DC |
Außendurchmesser | 7,0 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 180 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |