Siliconenverwijderaar, Aqua
Siliconenverwijderaar, aqua
SILICONENVERWIJDERAAR AQUA 400ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antistatisch
- Voorkomt doorstromings- en vochtigheidsproblemen
Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten
Datasheets(X)
Voor het voorreinigen van de carrosserie en kunststof onderdelen. Uitstekend geschikt voor het herstellen van kleine beschadigingen.
Op het te reinigen oppervlak aanbrengen, schoonvegen en droogwrijven met een schone, zachte, pluisvrije doek
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Geur | Oplosmiddelachtig |
Kleur | Kleurloos |
Dichtheid | 0,785 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 15 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!