Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Silicone sealant, high temperature

Silicone sealant, high temperature

Varunr. 0892330
EAN-nummer 4011231831246
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
Special sealant for joints subject to high temperatures
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

310 ml

Behållare

Patron

Kemisk bas

Sauer silikoner (acetatsystem)

Lukt/doft

Vinäger

Färg

Röd brun

Kontinuerlig rörelse absorption

20 %

Min. tid för skinnbildning

8 min

Min. förlängd bromssträcka

350 %

Shore A-hårdhet

30

Min./max. temperaturbeständighet

-50 till 250 °C

Min./max. tid för skinnbildning

8-12 min

Villkor för skinnbildning

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Full härdningshastighet/villkor

2 mm/d / 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Fungicida egenskaper

Nr

Densitet

1,05 g/cm³

Max. kortsiktig temperaturbeständighet

300 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 40 °C

Kräver förbehandling av yta

På porösa ytor

Ultraviolett-beständighet

Ja

Min. blinkande punkt

250 °C

Beläggningskompatibilitet

Ja

Beständighet mot

Åldrande

Kan återbeläggas/kan övermålas

Nr

Byggmaterialklass

B2 - Normalt lättantändligt

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid max. 25 °C

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Cartridge knife

PATRONPIPKNIV

For cutting plastic cartridges and precision cutting of plastic application nozzles to desired length and angle
x 1 Antal
Joint smoother

JNTSMTHR

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 Antal
Silicone primer

PRIM-SILSEAL-250ML

Universal primer for improving adhesion of silicone sealants on absorbent and non-absorbent surfaces
Sealant smoothing agent

SMTHR-SEAL-5LTR

Universal smoothing agent suitable for all types of sealants
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Heavy-duty design
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information