Manual caulking gun for cartridges high quality
MANCLKGGUN-CART-RED/BLACK-310ML
High-quality design, semi-open, made of sheet steel with plastic handle
Manual caulking gun for cartridges Basic
HANDSPRUTA F PATRONER 310ML
Simple design, semi-open, made of sheet steel with riveted struts
Manual caulking gun for cartridges 14:1
FOGSPRUTA, HÖG UTVÄXLING
Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Pneumatic application gun, Juniorfix
JUNIORFIXSPRUTA 310 ML
MASTER
Powerful and lightweight pneumatic application gun for applying products in cartridges. Ideally suited for adhesives and sealants with high and low viscosities.
RAL colour card
COLCARD-RAL
The gloss paint surface makes it easier to choose a colour
Cartridge knife
PATRONPIPKNIV
For cutting plastic cartridges and precision cutting of plastic application nozzles to desired length and angle
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 6 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 10 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 15 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 20 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 30 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 40 MM
Silicone-free and good joint filling strength
PE Sealing cord Material
PE-BOTTNINGSLIST 50 MM
Silicone-free and good joint filling strength
With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
Joint smoother, Plus
SMOOTHINGAGENT PLUS
Can be used for six different applications in all jointing scenarios
Joint smoother set Uni, angled 3 pieces
JNTSMTHR-UNI-SET1-RED-3PCS
Slim shape and high flexibility
Joint smoother set Uni, angled 3 pieces
JNTSMTHR-UNI-SET2-RED-3PCS
Slim shape and high flexibility
Silicone primer
PRIM-SILSEAL-250ML
Universal primer for improving adhesion of silicone sealants on absorbent and non-absorbent surfaces
Sealant smoothing agent
SMTHR-SEAL-AEROSOL-400ML
Universal smoothing agent suitable for all types of sealants
Sealant smoothing agent
SMTHR-SEAL-5LTR
Universal smoothing agent suitable for all types of sealants
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.