Silicone para altas temperaturas
SILICONE ALTA TEMPERATURA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Elevada resistência térmica até +250 °C, a curto prazo (máx. 1,5 h) até +300 °C
- Elevada resistência a vários produtos químicos, adequado para juntas com exposição química (consulte a lista de resistências)
- Resistente ao envelhecimento e aos raios UV
Fichas Técnicas(X)
- Para vedação na construção de fornos, unidades de aquecimento, ar condicionado, máquinas de lavar e secar
- Não requer primário: Aço inox, esmalte, vidro, azulejos
- Requer primário: alumínio (sem tratamento, anodizado e com revestimento em pó), cromado
Consulte as folhas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes".
Conteúdo | 310 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Silicones Sauer (sistemas de acetato) |
Cheiro/fragrância | Vinagre |
Cor | Castanho avermelhado |
Absorção de movimento contínua | 20 % |
Tempo mín. de formação de película | 8 min |
Alongamento mín. de rutura | 350 % |
Dureza Shore A | 30 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 250 °C |
Tempo mín./máx. de formação de película | 8-12 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Propriedades fungicidas | Não |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 300 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Pré-tratamento da superfície necessário | Em superfícies porosas |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Temperatura mín. de inflamação | 250 °C |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Resistente a | Envelhecimento |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | máx. 25°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!