Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Silicone acetato transparente

Silicone acetato transparente

Art. 0892215
EAN 4024835288088
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
Crystal-clear sealant for joints in glass, display window and display case construction
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Recipiente

Cartucho

Conteúdo

310 ml

Base química

Silicones Sauer (sistemas de acetato)

Cor

Cristal

Absorção de movimento contínua

12.5 %

Dureza Shore A

20

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 150 °C

Velocidade de cura total/condições

3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Tempo mín. de formação de película

15 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade mín./máx. de cura completa/condições

2-3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Alongamento mín. de rutura

150 %

Propriedades fungicidas

Não

Classe do material de construção

B2

Validade a partir da data de produção

24 meses

Classe de material de construção/condições

B2 / em conformidade com a DIN 4102

Densidade/condições

1 g/cm³ / a 20°C

Densidade

1 g/cm³

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho

PISTOLA P/ SILICONE ROBUST - ED.ESPECIAL

Design robusto, semiaberto, feito de chapa de aço com mecanismo de alimentação.
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
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Espátula de alisamento forma geométrica com extremidades angulares

ESPATULA DE ALISAMENTO

Com extremidades angulares, a espátula de alisamento é especialmente adequada para aplicações sanitárias
x 5 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção química, cloropreno
Luva de proteção química, cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 2
Heavy-duty design
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.