Sikkerhetskobling wSafe 3000 med innv. gj.
Sikkerhetskobling wSafe 3000 med innv. gj.
WSAFE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingsgjenger | IG G 1/4 tomme |
Lengde (L) | 57 mm |
Utvendig diameter (D) | 23,5 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 20 mm |
Strømningskapasitet | 1050 l/min |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |