Sikkerhetsblad Reserveblad for kartongåpner
Knivblad for sikkerhetskniv S3
RESERVEBLAD TIL KARTONGÅPNER 071566 018
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bladlengde | 45 mm |
Bladbredde | 23 mm |
Bladtykkelse | 0,5 mm |
Materiale | Stål, spesialherdet |
Skjærekantlengde | 5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.