Signalisatie softshell jack
Reflecterend softshelljack, klasse 3
SIGNAAL SOFTSHELLJACK KL 3, GEEL, XL
Art.-nr. M041047003
EAN 4250372952797
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch, ademend, wind- en waterdicht (8000 mm waterkolom)
- 2 zakken voorzijde, borstzak, alle met rits
- Scotchlite® reflecterend materiaal op de mouwen, torso en schouders
- Afneembare mouwen, fleece-gevoerde kraag, verstelbare tailleband/manchetten
- EN ISO 20471 klasse 3
Datasheets(X)
Kleur | Geel |
Maat | XL |
Materiaal | 100% polyester |
Textielgewicht per m2 | 290 g |
Normering | EN 20471 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |