Sigillante siliconico per motori Silicone Special 180
Sigillante per motori Silicone Special 180
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gomma siliconica vulcanizzata a freddo
- Uniforma anche le irregolarità più grandi
- Sigillatura affidabile, anche dopo anni di vibrazioni
- Non gocciola e non forma filamenti
- Adesione e resistenza alle sostanze chimiche eccellente
- Formazione della pellicola in pochi minuti, grado di vulcanizzazione circa 1,5 mm/giorno
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per interventi su autovetture e motocicli per sigillatura coppa dell’olio, pompa dell’acqua, testata, circuito di aspirazione ecc.
Contenuto | 70 ml |
Base chimica | Sigillante con essiccazione ossima |
Condizioni per densità | 0,97 g/cm³ / a 20°C |
Velocità di vulcanizzazione completa | 1,5 mm/g |
Colore | Trasparente |
Odore/profumo | Caratteristico |
Peso contenuto | 100 g |
Tempo di filmazione min | 8 min |
Tempo di filmazione max | 15 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Durezza Shore A | 18 |
Allungamento a rottura | 300 % |
Assorbimento permanente della dilatazione (fino a 150°C) | 25 % |
Assorbimento permanente della dilatazione (oltre 150°C) | 18 % |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 150 °C |
Resistenza termica max temporanea | 180 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 60 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, a temperature inferiori a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.